AHR 10 fødevarer handske - 1 handske Grey M R

Art.-nr.: A657GRRM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve Grau
Handskestørrelse 8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A657GRRM
EAN/GTIN 5036108360802
Producentnummer A657GRRM
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fødevare egnet handske, designet til at opnå maksimal cut F niveau beskyttelse. 10 gauge liner giver enestående holdbarhed. Lav fnug konstruktion forhindrer forurening af fødevarer. Sælges som en enkelt handske. Testet ved 20 vaske, samt temperaturer op til 92 ° C. Egnet til at passe til højre eller venstre hånds brugere.

Egenskab:

  • Level F skærefasthed
  • Godkendt til fødevare håndtering
  • Tåler maskinvask op til 92°C
  • Sælges som enkelt handske.
  • Handske kan bruges på begge hænder
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Robust 10 gauge strik
  • Åndbar sømløs foring
  • CE Certificeret
  • CE fødevaresikker
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Materiale:

Materiale: HPPE; Stål Fibre; Polyester; Nylon; Elastik;