CS Cut D15 nitrilhandske grå/sort XS

Art.-nr.: A644G8RXS
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
Artikelnummer A644G8RXS
EAN/GTIN 5036108447985
Producentnummer A644G8RXS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • CS Cut D15 nitrilhandsken er udviklet til professionelle, der har brug for pålidelig skærebeskyttelse uden at gå på kompromis med komfort eller kontrol.
  • Med skæreklarhedsklasse D tilbyder den høj modstandsdygtighed over for skarpe materialer, mens 15-gauge-foringen sikrer en let, åndbar pasform til brug hele dagen.
  • Nitrilskumbelægningen sikrer et sikkert greb under tørre, våde eller olieholdige forhold, og den forstærkede tommelfingerbøjning giver ekstra holdbarhed i områder, der udsættes for stor slitage.
  • Takket være touchscreen-kompatibilitet forbliver du altid forbundet, selv når du er på arbejde, og de er derfor ideelle til arbejde i bilindustrien, byggebranchen, metalbearbejdning og præcisionsmontering.

Egenskab:

  • Skærebeskyttelse niveau D
  • Nitrilskumlag for fremragende greb under våde og tørre forhold
  • Forstærket tommelfingerområde
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 °C
  • Certificeret i henhold til EN388 med 3 vaskecyklusser
  • Denne handske kan bruges med de fleste touchskærme.
  • 15-gauge-foringen tilbyder den bedste balance mellem smidighed og holdbarhed.
  • CE-certificeret
  • Nyt model