GP Grip 21 PU-handske Sort L

Art.-nr.: A376K8RL
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
Artikelnummer A376K8RL
EAN/GTIN 5036108444991
Producentnummer A376K8RL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GP 21 Gauge-handskerne er udviklet til præcist arbejde under tørre, våde eller olieholdige forhold og har et ergonomisk design, der minimerer træthed i hænderne.
  • Disse handsker er dermatologisk testet og garanterer hudvenlighed og komfort ved brug hele dagen uden at forårsage irritation.
  • De er certificeret efter OEKO-TEX STANDARD 100 og fri for skadelige stoffer, så du kan arbejde uden bekymringer og uden frygt for allergiske reaktioner.

Egenskab:

  • 21 Gauge Liner er et tyndt, let og stærkt stof, der fremstilles ved hjælp af moderne strikning.
  • Tynd polyurethanskumbelægning for forbedret følesans og greb under tørre forhold
  • Høj trækstyrke af nylon med ekstra stretch for bedre pasform
  • Åndbar, høj transport, fugtighedsstyring
  • Denne handske kan bruges med de fleste touchskærme.
  • Antimikrobiel Texpel Micro TM-behandling dræber 99,9 % af bakterierne
  • Det ergonomiske design reducerer træthed i hånden
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 °C
  • Dermatologisk testet
  • Glat PU-belægning for øget slidstyrke
  • Certificeret i henhold til EN388 med 3 vaskecyklusser
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • 100 % latexfrit
  • OEKO-TEX® STANDARD 100-certificeret
  • CE-certificeret
  • Produktmærker som præsentationsstøtte