GP Grip 18 nitril-mikroskumhandske, sort, XS

Art.-nr.: A374K8RXS
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
Artikelnummer A374K8RXS
EAN/GTIN 5036108444915
Producentnummer A374K8RXS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GP 18 Gauge-handskerne er udviklet til præcist arbejde under tørre, våde eller olieholdige forhold og har et ergonomisk design, der minimerer træthed i hænderne.
  • Disse handsker er dermatologisk testet og garanterer hudvenlighed og komfort ved brug hele dagen uden at forårsage irritation.
  • De er certificeret efter OEKO-TEX STANDARD 100 og fri for skadelige stoffer, så du kan arbejde uden bekymringer og uden frygt for allergiske reaktioner.

Egenskab:

  • Produktmærker som præsentationsstøtte
  • Handsken med 18 gauge inderforing tilbyder fremragende komfort, bevægelsesfrihed og fremragende følsomhed.
  • Høj trækstyrke af nylon med ekstra stretch for bedre pasform
  • Vasket nitrilskum for fremragende greb og holdbarhed
  • Åndbar, høj transport, fugtighedsstyring
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • Det ergonomiske design reducerer træthed i hånden
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 °C
  • Denne handske kan bruges med de fleste touchskærme.
  • Antimikrobiel Texpel Micro TM-behandling dræber 99,9 % af bakterierne
  • OEKO-TEX® STANDARD 100-certificeret
  • Nitril er en syntetisk gummi, der har en høj modstandsdygtighed over for olier, brændstoffer, syrer og baser og samtidig har en god holdbarhed og fleksibilitet.
  • Brug af en specielt udviklet håndform, der ergonomisk passer bedre til alle fingre, øger bevægelsesfriheden og forbedrer komforten.
  • Certificeret i henhold til EN388 med 3 vaskecyklusser
  • 100 % latexfrit
  • DMF-fri
  • CE-godkendt til fødevarer
  • CE-certificeret
  • Produktmærker som præsentationsstøtte