GP Grip 18 nitril-mikroskumhandske, sort, XL

Art.-nr.: A374K8RXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A374K8RXL
EAN/GTIN 5036108444908
Producentnummer A374K8RXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GP 18 Gauge-handskerne er udviklet til præcist arbejde under tørre, våde eller olieholdige forhold og har et ergonomisk design, der minimerer træthed i hænderne.
  • Disse handsker er dermatologisk testet og garanterer hudvenlighed og komfort ved brug hele dagen uden at forårsage irritation.
  • De er certificeret efter OEKO-TEX STANDARD 100 og fri for skadelige stoffer, så du kan arbejde uden bekymringer og uden frygt for allergiske reaktioner.

Egenskab:

  • Produktmærker som præsentationsstøtte
  • Handsken med 18 gauge inderforing tilbyder fremragende komfort, bevægelsesfrihed og fremragende følsomhed.
  • Høj trækstyrke af nylon med ekstra stretch for bedre pasform
  • Vasket nitrilskum for fremragende greb og holdbarhed
  • Åndbar, høj transport, fugtighedsstyring
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • Det ergonomiske design reducerer træthed i hånden
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 °C
  • Denne handske kan bruges med de fleste touchskærme.
  • Antimikrobiel Texpel Micro TM-behandling dræber 99,9 % af bakterierne
  • OEKO-TEX® STANDARD 100-certificeret
  • Nitril er en syntetisk gummi, der har en høj modstandsdygtighed over for olier, brændstoffer, syrer og baser og samtidig har en god holdbarhed og fleksibilitet.
  • Brug af en specielt udviklet håndform, der ergonomisk passer bedre til alle fingre, øger bevægelsesfriheden og forbedrer komforten.
  • Certificeret i henhold til EN388 med 3 vaskecyklusser
  • 100 % latexfrit
  • DMF-fri
  • CE-godkendt til fødevarer
  • CE-certificeret
  • Produktmærker som præsentationsstøtte

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven