LUKAS BSSZ universalbørste med rund aksel 75x8 mm til boremaskiner, knudret

Art.-nr.: A350107508135
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A350107508135
EAN/GTIN 4027497032150
Producentnummer A350107508135
L-nummer L50260 260
Producent/ansvarlig person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i drivmaskinen - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Let arbejde med glat tråd - Ingen farlige akselbrud takket være stålaksel af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets aksel af stål af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Egenskab:

Børstetype: Rundbørste med skaft
Trådmateriale: glat ståltråd
Trådtykkelse: 0,5 mm
n maks.: 25000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 8 mm
Værktøjsdiameter: 75 mm

Fordel:

Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet

Materiale:

Stål
Støbejern
plast og træ

Passer til:

Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Fjernelse af maling: velegnet
Satin finish: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Grovslibning: -

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Let at arbejde med glat tråd
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test