Dermi-Grip NPR15 nitril sandet handske Orange/Black XXL R

Art.-nr.: A335O8RXXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
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
Farve Orange/Schwarz
Handskestørrelse 11

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A335O8RXXL
EAN/GTIN 5036108341276
Producentnummer A335O8RXXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Den holdbare 15 gauge polyester liner kombineret med en nitril sandet belægning for exceptionelt greb og fingerfærdighed under alle forhold. Den perfekte blanding af komfort og værdi, ideel til komplicerede opgaver. ,

Egenskab:

  • Nitril Sandy Coating
  • Åndbar sømløs foring
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Perfect for krævende opgaver
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Letvægts og komfortabel
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;