Grip 13 nitril diamant strikket handske (Pk12) Grey/Black S R

Art.-nr.: A312G8RS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Grau/Schwarz
Handskestørrelse 7

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A312G8RS
EAN/GTIN 5036146018123
Producentnummer A312G8RS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Handskerne er konstrueret med en diamant strikning, der giver en uovertruffen kombination af åndbarhed, komfort og fingerfærdighed. Det åndbare mesh stof sikrer optimal luftgennemstrømning og holder dine hænder kølige, selv under intense opgaver. Med en belægning af nitrilskum giver disse handsker et fremragende greb under både våde og olierede forhold, så du kan bevare kontrollen og præcisionen. Den sømløse 13 gauge handske øger holdbarheden, hvilket gør dem pålidelige til langvarig brug. Sælges i pakker med 12 par for ekstra bekvemmelighed.

Egenskab:

  • Åndbart mesh stof
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Velegnet til enhver arbejdsområde hvor olie og fedt kontakt er en prioritet.
  • Ergonomisk design for at reducere håndskader
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Sømløs 13 gauge liner
  • CE Certificeret
  • New style
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;