Grip 13 Nitril 3 fingerløs handske (Pk12) White/Grey XS R

Art.-nr.: A311W7RXS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Weiß/Grau
Handskestørrelse 6

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A311W7RXS
EAN/GTIN 5036146018086
Producentnummer A311W7RXS
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores nitril 3 fingerløse handsker er den perfekte løsning til håndværkere, som elektrikere, blikkenslagere og snedkere, der har brug for fingerfærdighed og berøringsfølsomhed i deres arbejde. Disse handsker er designet med tommelfingeren og de to første fingerspidser fjernet for at give berøringsfølsomhed og give mulighed for præcis håndtering af værktøj og materialer. Handskerne er fremstillet af slidstærkt nitril materiale og er modstandsdygtige over for olie og fedt, punkteringer og slid. Sælges i pakker a 12 par.

Egenskab:

  • Tommel, pege og langfinger åben for præcisionsarbejde
  • Ideel til håndværkere, blikkenslagere eller flise/brolægger
  • Perfect for krævende opgaver
  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Sømløs 13 gauge liner
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;