Flexo Grip Nitril Handsker Grey/White XL W

Art.-nr.: A310GRWXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
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
Farve Grau/Weiß
Handskestørrelse 10

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A310GRWXL
EAN/GTIN 5036108174775
Producentnummer A310GRWXL
L-nummer L01840 100286
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Nitrilbelægningen på Flexo Grip handsken giver øget beskyttelse imod slidbelastning. Ideel til bilreparationer, byggeri eller andre sektorer.

Egenskab:

  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Velegnet til auto, byggeri med mere
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Åndbar sømløs foring
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • Letvægt
  • CE Certificeret
  • ANSI Skærefasthed Level A1
  • ANSI Slidstyrke Level 2
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;