Grip C13 nitrilskumhandske med forlænget manchet, grå/blå, XXXL

Art.-nr.: A304G4RXXXL
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer A304G4RXXXL
EAN/GTIN 5036108445554
Producentnummer A304G4RXXXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Denne handske er udviklet til brug i den kemiske, olie- og fødevareindustri og kombinerer pålidelig beskyttelse med praktiske egenskaber.
  • Takket være skærefasthed i klasse C og CE-certificering for fødevaresikkerhed er den ideel til sikker håndtering af skarpe materialer i følsomme miljøer.
  • Belægningen af vasket nitrilskum giver fremragende greb og holdbarhed, mens belægningen på hele hånden giver ekstra beskyttelse.
  • Et sømløst 13-gauge foring sikrer komfort og åndbarhed, og handsken kan modstå kontaktvarme op til 100 °C.
  • Takket være etiketten, der gør det nemt at præsentere produktet, er det det ideelle valg til professionel brug og præsentation i detailhandlen.

Egenskab:

  • Velegnet til brug i kemikalie-, olie- og fødevareindustrien
  • Skærebeskyttelse niveau C
  • CE-godkendt til fødevarer
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 °C
  • Vasket nitrilskum for fremragende greb og holdbarhed
  • Produktmærker som præsentationsstøtte
  • Sømløs foring Maskevidde 13
  • 3/4 dyppet for øget beskyttelse
  • Nyt model