LUKAS kompakt slibeskive PG EASY ∅ 100 mm Lilla korn CER 60 flad

Art.-nr.: A27611000601547
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
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
Artikelnummer A27611000601547
EAN/GTIN 4027497238385
Producentnummer A27611000601547
Producent/ansvarlig person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PG Easy Purple Grain er en aggressiv allrounder med en imponerende levetid, specielt udviklet til krævende opgaver.
  • Den kompakte slibeskive opnår en imponerende afvirkning selv med en lille indsats, især på stål, men også på rustfrit stål.
  • Den integrerede glasfiberforstærkede bagplade sikrer høj stabilitet og holdbarhed med samtidig komfort i brug: Letløbende og aggressivitet er blevet øget.
  • Det innovative PG-værktøjsdesign muliggør jævn slitage uden overophedning, skørhed eller afskalning, og den dybe forskydningszone muliggør fladt arbejde.
  • Den særlige værktøjsgeometri på EASY-kompaktslibeskiven gør det muligt at nå svært tilgængelige områder og giver derfor flere anvendelsesmuligheder end et konventionelt værktøj.
  • PG Easy er fire gange hurtigere og særligt robust sammenlignet med konventionelle slibeskiver.
  • Slibefladen i ét stykke giver mange fordele: Mindre slid, optimeret kornvedhæftning, lang levetid og færre værktøjsskift.
  • En ekstra bonus er den selvslibende effekt, som de keramiske korn giver, og som muliggør aggressiv, kølig slibning med lavt kontakttryk.
  • Keramiske partikler knækker af under brug og giver plads til nye med skarpe skærekanter.
  • Dette universelt anvendelige værktøj opnår derfor ekstremt høje afvirkningsprocenter og en bemærkelsesværdig levetid over hele levetiden uden store anstrengelser.
  • Hærdede overflader, slidstærkt stål, kalk og hårde belægninger, titanlegeringer og pansersvejsesømme er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid.
.

Egenskab:

  • Værktøjsform: Skive
  • Kornstørrelse: 60
  • n maks.: 15300 (1 o/min.)
  • Produktemballage: Pap
  • Sandblæst disk design: PG EASY - IQ serien
  • Slibemiddel: CER (keramik)
  • Sikkerhedsstandard: OSA
  • V maks.: 80 m/s
  • Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
  • Værktøjsholder: Boring
  • Værktøjsborepatronens mål: 15 mm
  • Værktøjsdiameter: 100 mm
  • Slibeskivens form: flad

Fordel:

  • Et værktøj i stedet for to: Eliminerer behovet for at skifte mellem fiberslibeskiven og skrubhjulet.
  • Fås i seks størrelser
  • Ensartet slitage uden overophedning, skørhed eller udbrud
  • Innovativ keramik: Skarp til slutningen.
  • Højeste udtagningsværdier med lav kraft

Anvendelse:

  • Stål og stålgods: velegnet
  • Legeret/hærdet stål: velegnet
  • Værktøjsstål: velegnet
  • Rust/syre/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
  • Titan og nikkellegeringer: velegnet

Materiale:

  • Specialstål
  • Stål
  • Aluminium
  • Titan
  • Støbegods

Passer til:

  • Affasning: velegnet
  • Afgratning: velegnet
  • Rengøring af støbejern: egnet
  • Svejsning søm bearbejdning: velegnet
  • Skrubfræsning: velegnet

Bemærk:

  • Den aggressive all-rounder - glasfiberforstærket for maksimal ydeevne