Foret driver handsker Tan XL R

Art.-nr.: A271TARXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Braun
Handskestørrelse 10

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A271TARXL
EAN/GTIN 5036108217311
Producentnummer A271TARXL
L-nummer L01840 968
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Førsteklasses fleeceforet driver læder handsker med ekstra varme og komfort. Keystone tommelfinger giver forbedret pasform.

Egenskab:

  • Insulatex for for varme og komfort
  • Klassisk driverhandske i læder
  • Fleksibel tommelfinger syning
  • Superb slid og rivstyrke
  • Forøget egenskaber mod stik
  • Slidstærkt læder
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)
  • EN 511: 2006 (22X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Fuldnarvet Læder; Polyester; Elastik;