LUKAS F5 monteret spids sæt 14 dele skaft 3 mm

Art.-nr.: A2600114
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A2600114
EAN/GTIN 4027497024063
Producentnummer A2600114
L-nummer L50430 37
Producent/ansvarlig person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivaggregatet. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Egenskab:

Værktøjsform: Sortiment
Hårdhed: hård (P1 , P5)
Kornstørrelse: Kornkombination
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 30 mm
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 50 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm

Fordel:

Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede

Materiale:

rustfrit stål
Stål
Støbejern
Titanium

Passer til:

Afboring: egnet
Finslibning: velegnet
Filet søm slibning: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: velegnet
Polering: velegnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Leveringsomfang:

A2600004083;A2600005103;A2600006103;A2600007103;A2600008103;A2600010103;A2600010133;A2600010163;A2600013133;A2600013163;A2600016163;A2607013033;A2607016043;A2607020063

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test