Beskrivelse:
Din merværdi: - Lang levetid takket være den valsede slibebelægning - Høj materialeaftagning og lang levetid takket være en robust binding - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Selvskærpende effekt: Altid nye lag af skarpe slibekorn under arbejdet - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Den cylindriske form gør det muligt at bruge meget slibebelægning på samme tid for at arbejde effektivt Dine fordele: - På grund af det valsede design har dette værktøj en lang levetid. Slibelaget er flerlaget, så der altid kommer nyt slibekorn frem, når det yderste lag er slidt op. Hyppige værktøjsskift er derfor ikke nødvendige. - Værktøjets cylindriske form gør det muligt at bruge mange slibelag på samme tid. Takket være den robuste limning er der også garanti for langvarig brug med høj materialeaftagning og lang levetid. - Den korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med en god levetid på blødt stål til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Kornstørrelse: 150
n max.: 24000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 25 mm
Værktøjsdiameter: 6 mm
Fordel:
På grund af det valsede design har dette værktøj en lang levetid. Slibelaget er flerlaget, så der altid kommer nyt slibekorn frem, når det yderste lag er slidt op. Hyppige værktøjsskift er derfor ikke nødvendige.
Værktøjets cylindriske form gør det muligt at bruge mange slibemidler på samme tid. Takket være den robuste limning er der også garanti for langvarig brug med høj materialeaftagning og lang levetid.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Skrubfræsning: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: egnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet
Bemærk:
Lang levetid takket være det valsede slibelag
Høj aftagning af materiale og lang levetid takket være en robust binding
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Selvskærpende effekt: altid nye lag af skarpe slibekorn under arbejdet
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Den cylindriske form gør det muligt at bruge meget slibemateriale på samme tid for at sikre effektiv bearbejdning