Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt i elværktøjet - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drejeenheden. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, til grovslibning og til grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Kornstørrelse: 120
n maks.: 15300 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Skaftlængde: 40 mm
Slibemiddel: NK (normal korund)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 40 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 10 mm
Værktøjsdiameter: 50 mm
Fordel:
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
rustfrit stål
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: egnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test