LUKAS RU 5 slibesten / 150x25x16,5 mm aluminiumoxid

Art.-nr.: A2043150251608
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer A2043150251608
EAN/GTIN 4027497384433
Producentnummer A2043150251608
L-nummer L50280 448
Producent/ansvarlig person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Skærer effektivt selv hårdere materialer - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.

Egenskab:

Værktøjsform: glidesten
Indbinding: V40
Limningstype: V-keramisk limning
Bredde: 25 mm
Hårdhed: E
Højde: 16,5 mm
Kornstørrelse: 100
Længde: 150 mm
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: EKW
Sikkerhedsstandard: EN 12413
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT

Fordel:

Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.

Anvendelse:

Værktøjsstål: velegnet

Materiale:

Stål

Passer til:

Affasning: egnet
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: egnet
Finslibning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test