Antistatisk fingerspids PU dyppet handske Grey S R

Art.-nr.: A198GRRS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve Grau
Handskestørrelse 7

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A198GRRS
EAN/GTIN 5036108198535
Producentnummer A198GRRS
L-nummer L01840 100253
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

13g polyester og kulfiber skal, der afleder statisk elektricitet. Finger spidserne er belagt med en slidstærk PU, for fremragende smidighed. Beregnet til anvendelse under elektroniske samlings procedurer, test og præcisionsarbejde.

Egenskab:

  • Velegnet til brug i ESD miljøer
  • Anti-Statisk
  • Dyppet fingerspidser for præcisionsarbejde og ventilation
  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Åndbar sømløs foring
  • Perfect for krævende opgaver
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation
  • ANSI Skærefasthed Level A1
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (114XX)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Materiale:

Materiale: Polyester; Carbon Fiber; Elastik;