Duo-Flex Handske Red/Blue L R

Art.-nr.: A175R4RL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
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
Farve Rot/Blau
Handskestørrelse 9

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A175R4RL
EAN/GTIN 5036108259205
Producentnummer A175R4RL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

″Duo-flex″ anvender avancerede dypningsteknikker, som gør det muligt at dobbeltdyppe handsken på de vigtige områder med højt slid. Det øger handskens beskyttelse og holdbarhed, hvor du har mest brug for det, uden at det øger vægten eller mindsker fingerfærdigheden.

Egenskab:

  • Dobbelt latex coating for ekstra beskyttelse i hårdt miljø
  • Åndbar sømløs foring
  • Sømløs 13 gauge liner
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • Letvægts og komfortabel
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • CE Certificeret
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131A)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;