Flex Grip latex handske Red/Black XXL R

Art.-nr.: A174R8RXXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
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
Farve Rot/Schwarz
Handskestørrelse 11

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A174R8RXXL
EAN/GTIN 5036108279685
Producentnummer A174R8RXXL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Designet med sømløst strikket foring, med en vandtæt latex belagt håndflade, denne handske fremmer en høj grad af komfort, fleksibilitet og blødhed. Det ergonomiske design efterligner hændernes naturlige krumning og reducerer hånd træthed. Åndbar åben bagside hjælper mod svedige hænder.

Egenskab:

  • Krympet latex belægning giver fremragende greb
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Åndbar sømløs foring
  • Ergonomisk design for at reducere håndskader
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Detail Tag for præsentation
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (2121X)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;