Klassisk Grip Handske - Latex Green L R

Art.-nr.: A150GNRL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
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
Farve Grün
Handskestørrelse 9

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A150GNRL
EAN/GTIN 5036108302086
Producentnummer A150GNRL
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

God værdigrebshandske, ideel til alle industrityper. Foret er lavet af genanvendt polyester, og belægningen er lavet af naturligt dyrket latex for at øge handskernes bæredygtighed.

Egenskab:

  • Krympet latex dyp giver forbedret greb
  • Robust 10 gauge strik
  • Strikket manchet for komfort og varme
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • Åndbar sømløs foring
  • Fremstillet af genbrugsbomuld og genbrugspolyester
  • CE Certificeret
  • ANSI Skærefasthed Level A1
  • ANSI slidstyrke niveau 1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Genbrugs polyester ; Bomuld; Elastik;