Termisk inderhandsker Navy S R

Art.-nr.: A115NARS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
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
Farve Marine
Handskestørrelse 7

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A115NARS
EAN/GTIN 5036108312078
Producentnummer A115NARS
L-nummer L01840 100144
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

13 gauge termisk strikket inderhandske til brug under kolde forhold. Elastik i håndleddet sikrer god pasform og komfort. Unik fiberstruktur holder på varmen og gør den lettere. Ideel til at blive båret som foring i kolde forhold.

Egenskab:

  • Giver isolering og termisk beskyttelse
  • Handske kan bruges på begge hænder
  • Åndbar sømløs foring
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • Gode egenskaber i tørt miljø
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • CE Cat 1

Materiale:

Materiale: Thermolite®; Elastik;