Aluminiumvogn

Art.-nr.: A1115V
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A1115V
EAN/GTIN 4017976111155
Producentnummer A1115V
L-nummer L90070 227
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Lavet af aluminiumsrør med aluminiumspand, meget let og praktisk. Rent svejset og ″naturligt″ kan aluminiumskovlen skrues på og dermed udskiftes. Med massive gummidæk på plastfælge, nav med rullelejer. Topstang og tværstænger er bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 150
Skovlbredde (mm): 400
Skovldybde (mm): 150
Samlet bredde (mm): 590
Samlet dybde (mm): 500
Samlet højde (mm): 1150
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 260 x 56

Downloads og dokumenter

Egnede produkter