simcut BA-skæreindsats, notning af langsgående riller, DIN 6885, tolerance JS9, b=6 mm, b=6 mm, tolerance JS9

Art.-nr.: A10.0600.40.20 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A10.0600.40.20 B X800
EAN/GTIN 4069769093315
Producentnummer AC72X800
L-nummer L23830 1645
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA skæreindsats
Indstik af langsgående riller, DIN 6885, tolerance JS9
b=6 mm, b=6 mm, tolerance JS9

Tekniske parametre:

  • ØD = 10,0 mm
  • t2 = 2,85 mm (tolerance +0,2)
  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • ØDmin (min. boring) = 17,0 mm
  • b = 6,0 mm (tolerance JS9)
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • w = 6,0 mm