simcut BA skæreindsats, notning af langsgående noter i henhold til ANSI B17.2-1967, b=4,021 mm, b=3,969 mm, R=0,203 mm

Art.-nr.: A10.0396.40.20 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A10.0396.40.20 B X800
EAN/GTIN 4069769091571
Producentnummer A62KX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA skæreindsats
Spaltning af langsgående riller i henhold til ANSI B17.2-1967
b=4,021 mm, b=3,969 mm, R=0,203 mm

Tekniske parametre:

  • tmaxE = 2,263 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,8 mm
  • ØDmin (min. boring) = 8,9 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 5/32
  • L2 = 40,6 mm
  • R = 0,203 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • w = 4,021 mm
  • b = 3,969 mm