simturn AX Spændeholder, rundskaft, indvendig bearbejdning, stålskaft, D=20 mm

Art.-nr.: A10.0020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A10.0020
EAN/GTIN 4069769089905
Producentnummer AGQZ
L-nummer L23830 46
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX klemholdere
Rundt skaft, indvendig bearbejdning
Stålskaft, D=20 mm

Tekniske parametre:

  • Antal spændeflader = 4
  • Skrue = ATKW
  • LK = 14,0 mm
  • Skruetrækker = T15F
  • ØD = 10,0 mm
  • Ls = 70,0 mm
  • L1 = 90,0 mm
  • hk = 25,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm