simcut BA skæreindsats, til skæring af sekskantprofiler, til nøglebredder 10 mm til 15 mm

Art.-nr.: A07.H100.25.92 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A07.H100.25.92 B X800
EAN/GTIN 4069769085693
Producentnummer AXB0X800
L-nummer L23830 2225
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA skæreindsats
Spaltning af sekskantprofiler
Til nøglebredder på 10 mm til 15 mm

Tekniske parametre:

  • f = 4,60 mm
  • w = 8,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • LH = 28,0 mm
  • SW op til = 15,0 mm
  • SW fra = 10,0 mm