simturn AX skæreindsats, produktion og boring af huller, ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=20,3

Art.-nr.: A07.DB34.20.70.20 YR X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A07.DB34.20.70.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769085525
Producentnummer A035X400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Produktion og udboring af huller
ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=20,3

Tekniske parametre:

  • L2 = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,35 mm
  • R = 0,20 mm
  • d = 6,4 mm
  • ØDCMIN = 6,7 mm
  • ØDCMAX = 7,0 mm
  • a = 6,55 mm
  • L3 (maks. boredybde) = 15,0 mm