simturn AX skæreplade, kopi- og profildrejning, Dmin=7,2,R=0,2, L2=40,6

Art.-nr.: A07.4735.40.72.20 YL X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer A07.4735.40.72.20 YL X400
EAN/GTIN 4069769085242
Producentnummer AQ9FX400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Kopiering og profildrejning
Dmin=7,2 , R=0,2 , L2=40,6

Tekniske parametre:

  • L2 = 40,6 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,95 mm
  • d = 4,15 mm
  • LH = 43,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • ØD = 7,0 mm