simcut BA skæreindsats, formning af rillens yderkant, Dmin=6 mm, b=4,5 mm, L2=25,4 mm

Art.-nr.: A07.4545.25.60 BF X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A07.4545.25.60 BF X800
EAN/GTIN 4069769085099
Producentnummer AYD7X800
L-nummer L23830 100618
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA skæreindsats
Indskæring af notens ydre kantafskæringer
Dmin=6 mm, b=4,5 mm, L2=25,4 mm

Tekniske parametre:

  • ØD = 7,0 mm
  • f = 2,6 mm
  • LH = 28,0 mm
  • w = 4,5 mm
  • w1 = 1,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,0 mm
  • L2 = 25,4 mm