simturn AX Skæreplade, boring og affasning, Dmin=7,2,R=0,2, L2=20,3

Art.-nr.: A07.4545.20.72 FL X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A07.4545.20.72 FL X800
EAN/GTIN 4069769084993
Producentnummer AC4SX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Boring og affasning
Dmin=7,2 , R=0,2 , L2=20,3

Tekniske parametre:

  • d = 4,25 mm
  • t = 0,7 mm
  • S = 1,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • LH = 23,0 mm