simcut BA skæreindsats, notning af rillens ydre kantafskæringer, Dmin=6 mm, b=4,5 mm, L2=15,9 mm

Art.-nr.: A07.4545.15.60 BF X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer A07.4545.15.60 BF X800
EAN/GTIN 4069769084948
Producentnummer AYD8X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA skæreindsats
Indskæring af notens ydre kantafskæringer
Dmin=6 mm, b=4,5 mm, L2=15,9 mm

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 6,0 mm
  • L2 = 15,9 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 4,5 mm
  • w1 = 1,0 mm
  • f = 2,6 mm
  • LH = 18,0 mm