simturn AX skær, boring af huller, Dmin=7,2, R=0,2, L2=35,6

Art.-nr.: A07.1835.35.72.20 YR X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A07.1835.35.72.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769083620
Producentnummer AMGJX400
L-nummer L23830 104356
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=7,2, R=0,2, L2=35,6

Tekniske parametre:

  • tmax = 0,5 mm
  • d = 6,25 mm
  • a = 6,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,2 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • f = 3,45 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 38,0 mm