simcut BA fræseindsats, notning af langsgående riller, DIN 6885, tolerance H9, b=4,02 mm, b=4 mm, tolerance H9

Art.-nr.: A07.0402.40.20 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A07.0402.40.20 B X800
EAN/GTIN 4069769082272
Producentnummer AM3VX800
L-nummer L23830 693
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA skæreindsats
Indstik af langsgående riller, DIN 6885, tolerance H9
b=4,02 mm, b=4 mm, tolerance H9

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • w = 4,02 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • b = 4,0 mm (tolerance H9)
  • f = 2,8 mm
  • LH = 43,0 mm
  • t2 = 1,80 mm (tolerance +0,2)
  • R = 0,2 mm