simmill OS Fræseindsats, fint boreværktøj, Dmin=6,9 mm, L2=40,6 mm

Art.-nr.: A07.0345.40.69.20 YR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A07.0345.40.69.20 YR X800
EAN/GTIN 4069769081909
Producentnummer AX05X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simmill OS fræseindsats
Fine boreværktøjer
Dmin=6,9 mm, L2=40,6 mm

Tekniske parametre:

  • L2 = 40,6 mm
  • ap = 0,50 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,9 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,70 mm
  • d = 6,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 43,0 mm