simturn AX-skæreplade, trapezformet gevind, delprofil, indvendig, Dmin=6,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Art.-nr.: A06.TR20.01.20.62 MR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A06.TR20.01.20.62 MR X800
EAN/GTIN 4069769074079
Producentnummer AAZ9X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Trapezformet gevind, delvis profil, indvendig
Dmin=6,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Tekniske parametre:

  • f = 2,95 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • w = 0,60 mm
  • S = 0,75 mm
  • LH = 23,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • d = 4,55 mm
  • Stigning (fra) = 2,0 mm