simcut BA spændeholder, stål, konventionel notfræsning, D=6 mm, D1=50 mm

Art.-nr.: A06.SB.1.000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A06.SB.1.000
EAN/GTIN 4069769073560
Producentnummer A3DK
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA klemmeholder
Stål, konventionel notning
D=6 mm, D1=50 mm

Tekniske parametre:

  • Med kølemiddeltilførsel = Ja / Ja
  • ØD2 = 21,0 mm
  • Skrue = ATKW
  • Ls = 32,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 23,4 mm
  • ØD1 = 50,0 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • Skruetrækker = T15F