simcut BA Skæreindsats, notning af sekskantprofiler, til nøglebredder 2,5 mm til 2,5 mm

Art.-nr.: A06.H025.05.20 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A06.H025.05.20 B X800
EAN/GTIN 4069769070989
Producentnummer AXU7X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA skæreindsats
Spaltning af sekskantprofiler
Til nøglebredder på 2,5 mm til 2,5 mm

Tekniske parametre:

  • ØD = 6,0 mm
  • w = 1,5 mm
  • SW op til = 2,5 mm
  • SW fra = 2,5 mm
  • L2 = 4,5 mm
  • f = 0,98 mm
  • LH = 13,0 mm