simturn AX skær, produktion og udboring af huller, ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=15,2

Art.-nr.: A06.DB29.15.60.20 YR X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A06.DB29.15.60.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769070750
Producentnummer A033X400
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Produktion og udboring af huller
ØDCMIN=5,7, R=0,2, L2=15,2

Tekniske parametre:

  • L3 (maks. boredybde) = 10,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDCMAX = 6,0 mm
  • ØDCMIN = 5,7 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 5,4 mm
  • f = 2,85 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 5,55 mm