simturn AX skæreplade, Whitworth-gevind, fuld profil, indvendig, Dmin=6,2 mm, pitch/inch=19, L2=15,2 mm

Art.-nr.: A06.BS19.02.15.62 ML X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A06.BS19.02.15.62 ML X800
EAN/GTIN 4069769070088
Producentnummer ANAYX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Whitworth-gevind, fuld profil, indvendig
Dmin=6,2 mm, pitch/tomme=19, L2=15,2 mm

Tekniske parametre:

  • d = 3,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • Stigning (fra) = 1,337 mm
  • R = 0,183 mm
  • S = 1,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • Gear/tomme = 19
  • L2 = 15,2 mm
  • H1 = 0,856 mm