simturn AX-skæreplade, boring af huller, Dmin=6,2, R=0,2, L2=25,4

Art.-nr.: A06.1830.25.62.20 YR X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A06.1830.25.62.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769067088
Producentnummer AMJGX400
L-nummer L23830 167
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=6,2, R=0,2, L2=25,4

Tekniske parametre:

  • d = 5,25 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 28,0 mm