simturn AX skæreplade, riller med fuld radius, Dmin=6,2, w=1,981, L2=25,4

Art.-nr.: A06.0198.25.62 VR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A06.0198.25.62 VR X800
EAN/GTIN 4069769061710
Producentnummer AT8MX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Riller med fuld radius
Dmin=6,2, b=1,981, L2=25,4

Tekniske parametre:

  • tmax = 1,8 mm
  • w = 1,981 mm (tolerance +0,03)
  • R = 0,99 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 28,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm