simcut BA skæreindsats, notning af langsgående riller i henhold til ANSI B17.2-1967, b=1,639 mm, b=1,588 mm, R=0,102 mm

Art.-nr.: A06.0158.12.10 B X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A06.0158.12.10 B X800
EAN/GTIN 4069769060720
Producentnummer A617X800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA skæreindsats
Spaltning af langsgående riller i henhold til ANSI B17.2-1967
b=1,639 mm, b=1,588 mm, R=0,102 mm

Tekniske parametre:

  • LH = 15,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 1/16
  • b = 1,588 mm
  • R = 0,102 mm
  • w = 1,639 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • tmaxE = 1,072 mm