simturn AX Spændeholder, dobbelt design, rundt skaft, indvendig bearbejdning, stålskaft, D=20 mm, Da=6 mm, Db=6 mm

Art.-nr.: A06.0020.0140.A06
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A06.0020.0140.A06
EAN/GTIN 4069769052695
Producentnummer AGXT
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX klemholdere
Dobbelt design, rundt skaft, indvendig bearbejdning
Stålskaft, D=20 mm, Da=6 mm, Db=6 mm

Tekniske parametre:

  • ØDa = 6,0 mm
  • Skruetrækker = T15F
  • Skrue = ATKW
  • SW = 17,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • ØDb = 6,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L1 = 140,0 mm