simturn AX skær, produktion og boring af huller, ØDCMIN=4,7, R=0,2, L2=25,4

Art.-nr.: A05.DB24.25.50.20 YR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A05.DB24.25.50.20 YR X800
EAN/GTIN 4069769050660
Producentnummer A04KX800
L-nummer L23830 103865
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Produktion og udboring af huller
ØDCMIN=4,7, R=0,2, L2=25,4

Tekniske parametre:

  • f = 2,35 mm
  • L3 (maks. boredybde) = 20,0 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDCMAX = 5,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDCMIN = 4,7 mm
  • d = 4,4 mm
  • a = 4,55 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØD = 5,0 mm