simturn AX skæreindsats, Whitworth-gevind, fuld profil, indvendig, Dmin=5,2 mm, pitch/inch=28, L2=15,2 mm

Art.-nr.: A05.BS28.02.15.52 MR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A05.BS28.02.15.52 MR X800
EAN/GTIN 4069769050516
Producentnummer ABB4X800
L-nummer L23830 1903
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Whitworth-gevind, fuld profil, indvendig
Dmin=5,2 mm, pitch/tomme=28, L2=15,2 mm

Tekniske parametre:

  • H1 = 0,581 mm
  • f = 2,45 mm
  • S = 0,8 mm
  • R = 0,124 mm
  • LH = 18,0 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 5,2 mm
  • d = 3,75 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Gear/tomme = 28
  • Stigning (fra) = 0,907 mm