simturn AX-skæreplade, boring af huller, Dmin=4,9, R=0,2, L2=40,6

Art.-nr.: A05.1825.40.49.20 YR X400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A05.1825.40.49.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769047677
Producentnummer AXJQX400
L-nummer L23830 103804
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=4,9, R=0,2, L2=40,6

Tekniske parametre:

  • ØD = 5,0 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØDmin (min. boring) = 4,9 mm
  • R = 0,20 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • a = 4,65 mm
  • d = 3,95 mm
  • f = 2,45 mm
  • LH = 43,0 mm