• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simturn AX-skæreplade, boring af huller, Dmin=5,2, R=0,2, L2=25,4

Art.-nr.: A05.1825.25.52.20 JAR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer A05.1825.25.52.20 JAR X800
EAN/GTIN 4069769046410
Producentnummer BC5GX800
L-nummer L23830 121096
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=5,2, R=0,2, L2=25,4

Tekniske parametre:

  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 5,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 4,95 mm
  • d = 4,25 mm
  • f = 2,45 mm
  • LH = 28,0 mm
  • L2 = 25,4 mm