simturn AX-skæreplade, notning med fuld radius, Dmin=5,2, b=1,168, L2=20,3

Art.-nr.: A05.0117.20.52 VL X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A05.0117.20.52 VL X800
EAN/GTIN 4069769040586
Producentnummer AFDMX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Riller med fuld radius
Dmin=5,2, b=1,168, L2=20,3

Tekniske parametre:

  • ØDmin (min. boring) = 5,2 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,58 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • w = 1,168 mm (tolerance +0,03)
  • ØD = 5,0 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm