• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simturn AX skær, UN-gevind, delprofil, indvendig, Dmin=4,2 mm, pitch/inch=32-40, L2=15,2 mm

Art.-nr.: A04.UN32.01.15.42 ML X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer A04.UN32.01.15.42 ML X800
EAN/GTIN 4069769036312
Producentnummer AASQX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
UN-gevind, delvis profil, indvendig
Dmin=4,2 mm, stigning/tomme=32-40, L2=15,2 mm

Tekniske parametre:

  • d = 2,95 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 4,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • w = 0,08 mm
  • t = 0,49 mm
  • S = 0,45 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 1,95 mm
  • Gevind/tomme = 32-40
  • L2 = 15,2 mm